曜日別特売
E-12【ワケあり】 軟膏壺(P缶) シントー化学 81777468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟膏壺(P缶)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(100個)容量(mL)12注文コード81777468品番E-12【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,2982,698
商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(mL)12材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)12底径(Φmm)48特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。滅菌無滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする