曜日別特売
31A-20508【ワケあり】 切断砥石 31-A 平和テクニカ 81777660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 31-A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(mm)205注文コード81777660品番31A-20508【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。

用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)外径(mm)205内径(mm)25.4厚さ(mm)0.8砥粒A(アランダム)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする