マキタ
切断砥石150-1.4(10入)
切断砥石150mm厚み1.4mm(10枚入)
適合機種
150mmディスクグラインダ
粒度
AZ46P-BF2
厚さ(mm)
1.4
種類
両面補強
外径(mm)
150
内径(mm)
22
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78073041
A-00441
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください