外装デンマルVダイヤ
偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。
硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
- 用途
- 硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。
- トラスコ品番
- 161-7676
- 材質
- 刃先:ダイヤモンドチップ
- 刃数
- 10枚
- 穴径(Φmm)
- 20
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 9600
- 外径(Φmm)
- 125
- 刃厚(mm)
- 1.5
- 内容量
- 1枚
注意
※注意:金属系サイディングには使用出来ません。※注意:石・コンクリート・釘・鉄線等は絶対に切断しないで下さい。
切断 の新着商品
カテゴリ

























