ハウスビーエム
デンマル(木工用)
台金部にフッ素コーティンしているので、集成材の切断時にありがちな接着剤やヤニの付着を軽減します。
用途
一般木材、合板、集成材、化粧合板、バーチクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、2×4 構造用合板、MDF材、OSB材などの切断に。
材質
刃部:超硬チップ
刃厚(mm)
1.6
内容量
1枚
注意
※使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
※切断時は被削材が動かないように固定してください。
※切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78026850
DM-12540
162-6994
40
125
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78026956
DM-16552
162-3839
52
165
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください