曜日別特売
TB 64 8M 30【ワケあり】 タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ Optibelt 81778010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は商品状態など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
81778010
品番
TB 64 8M 30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,780¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340
アズワン品番
65-8045-92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする