※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ブザー音
など
4001
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤
ブザー音
有
注文コード
81778028
品番
QTC70LF-BZ-4-24-GAWR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,597
¥
21,980
バスケットに入れる
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤
電圧
AC/DC24V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
段数
4
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
有
点滅数(回/分)
60~80
各種認証
CE、UL
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。