曜日別特売
SP-PUTC-BL【ワケあり】 レザー調BOXティッシュケース 黒 ジャストコーポレーション 81778046

レザー調BOXティッシュケース 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81778046
品番
SP-PUTC-BL【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,298¥2,698

落ち着いた風合いのコースターは様々なシーンでご使用いただけるベーシックなデザインです。

用途
デスクや車内等のインテリアとして最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PU
色
黒
高さ(mm)
80
縦(mm)
136
横(mm)
256
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする