TACT(タクト)
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
粒度
120
注文コード
81778211
品番
T2-120【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
粒度
120
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
金属
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
6
色
紺
タイプ
金属用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
商品説明動画
タクトのゴム砥石で 簡単に
参考になった