曜日別特売
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308

RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308
RL-450H(WW)【ワケあり】 ユニット式スリムロッカー リヨーユウ 81778308

ユニット式スリムロッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
ホワイト
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10
注文コード
81778308
品番
RL-450H(WW)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

人数や用途に合わせて上下左右に組合せできるユニット式ミニロッカー
背面に配線ホールが付いているからPCやスマホを庫内に収納しながら充電も可能
扉は右開き(左右付け替え不可)
シリンダー錠

用途
更衣室、事務所、オフィスなどのロッカーに。スリム/スチールロッカー/鍵付き/連結/荷物置き/飲食店/休憩室/従業員/お客様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×450
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×500×450
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×465×380
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
240×465×380
シリンダー錠
材質
本体・扉:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂
ホワイト
質量(kg)
8
付属品
棚板1枚、連結ビス、カギ2本
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10
注意
※最大高さ1800mmまで積み重ね可能です。
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結ビスを使用してください。
※連結させる場合にはプラスドライバーが必要です。
※高さ1350mm以上になる場合は、必ず壁面で使用し、壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする