天満紙器
バンデロカップ 茶 12号(300枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300枚)
注文コード
81780058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
焼き型に合わせて敷き紙をカットする手間を省けます。
用途
型にセットしたら生地を流し入れるだけで焼成できるので便利です。
TGK品番
1-1151-2302
材質
紙(片面シリコン)
高さ(mm)
70
耐熱温度(℃)
220
底径(Φmm)
120