曜日別特売
- TKG 18-8セルクルリング用押さえ板  Φ70mm用 TKG 81781607

TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ70mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81781607
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。

TGK品番
1-1035-0206
材質
18-8ステンレス
直径×高さ(mm)
70×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする