PTチェア 突板タイプ C張地<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(フレーム)ダーク 色(張地)セピアブラウン 注文コード81784747 品番KPT-110C-1NK1
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)440 材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●背板:オーク突板成型合板(5N)、ウォールナット突板成型合板(1N)●ステップ:スチール塗装仕上 質量(kg)7 高さ(mm)825 奥行(mm)540 色(フレーム)ダーク 材質(脚)ブナ無垢材ウレタン塗装仕上 グリーン購入法適合 色(張地)セピアブラウン サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする