※32Φmm:透明スリーブとバッテリーキャップアダプターがついている状態

非常信号灯 懐中電灯付

(178件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81785865 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。

種類非常信号灯(懐中電灯付) 用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20〜70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※製品出荷時、本体内にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。
※ご使用前にかならず乾電池を取り出しパッケージを剥がして+-をお確かめ上ご利用ください。
※同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換してください。
※乾電池の液漏れ確認、点灯(点滅)確認を定期的にお願いします。
※設置マグネットで車体に傷が生じる恐れがあります。
※傷防止の為、着脱時や設置後はこすらないでください。
※本体を分解したり、強い衝撃を与えないでください。
※乾電池交換時、極性違いにご注意お願いします(液漏れや故障の原因になります)又、必ず2本とも交換してください。
※ドアポケット、グローブボックス等の、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれのある箇所には設置しないでください。
商品到着時にはトラック・商用車用の32Φタイプになっています。
中型一般車・輸入車など、27Φタイプの車に使用する場合、透明スリーブとバッテリーキャップアダプター外してください。小型車・軽自動車などに使用する場合、透明スリーブを外した状態で、本体を回転させ、ストレートタイプに変形し、使用してください。
詳しくは付属の取扱説明書をご参考ください。

※小児や監督を必要とする方が、底部の磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 178
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
車検用として
その他業種

普通の発煙筒ですと使用期限があり、期限が切れていたら買い換える必要がありますが、この商品であれば電池にだけ気をつければよく、懐中電灯としても使用できるので、とても重宝しています。
友人にも紹介しておすすめしておきました。

2026-01-05
用途:
登山
サービス業

登山中のもしものときの装備として使う予定です
なので実際使ってはいませんが、何となく良さそうです

対象商品:
81785865
2025-08-06
用途:
車検時

モノタロウのサービス品とも言える発煙、何台もこれっk交換してます。車検も勿論普通にパスします。

2025-08-16
用途:
自動車の緊急時警告
建設業・工事業

発煙筒は消費期限があり交換が必要だが電池式の非常信号灯は電池交換でずっと使えるので購入。夜間なら後続車からLED点滅が認識されると思われる。

2025-04-17
用途:
車検前の準備
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

車検前の準備のために買いました。
発煙筒も積んでいますが、こちらも用意しておくと非常時に使い分けが出来るので便利です。

対象商品:
81785865
2025-03-16
用途:
非常時
製造業

発煙筒が期限切れの度に購入するなら、
これ買って節約した方がマシだなと思い購入しました。
車に乗って30年以上たったけど、
発煙筒は、一度も使用したことが無かった。
これは、懐中電灯もついてるので、ありがたい。
電池切れだけ注意しないとなぁ。

1人が参考にしています
2024-11-13
用途:
自動車整備

標準装備の発煙筒は使用期限があるので電池式の本製品を選択(車検対応)。

価格は上昇しますが夜間のトラブル時にも活用できると考えて、

懐中電灯機能付きにしました。透明の本体カバーを外すことにより発煙筒取付

ブラケットに収まります。

(カバー付きのままなら穴径の大きいブラケットにも対応可能と思われる)

単4電池2本使用ですが、付属電池での明るさは新品時において問題無し。

連続使用時間は未確認ですがLEDなので応急対応には十分と予想。

出番の無いことを祈っています。

対象商品:
81785865
2025-01-30
用途:
車の非常灯落として
製造業

LEDの非常灯は多く見かけますが、懐中電灯になるものはなかなかないです。何かトラブルがあったときに、懐中電灯としても使えるのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする