曜日別特売
06-855/GUN/2XL GK-855 プロテクトウインドプルーフウォームグローブHG コミネ 81794207

06-855/GUN/2XL GK-855 プロテクトウインドプルーフウォームグローブHG コミネ 81794207
06-855/GUN/2XL GK-855 プロテクトウインドプルーフウォームグローブHG コミネ 81794207
06-855/GUN/2XL GK-855 プロテクトウインドプルーフウォームグローブHG コミネ 81794207
06-855/GUN/2XL GK-855 プロテクトウインドプルーフウォームグローブHG コミネ 81794207

GK-855 プロテクトウインドプルーフウォームグローブHG

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2XL
色Gunmetal
内容量1双注文コード81794207品番06-855/GUN/2XL
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

独自に開発したプラスチックナックルガードを採用したグリップヒーターと相性抜群の防風仕様ウインターグローブ。
フローティング構造とシャーリングを効果的に配置し装着時の快適性を向上。
スマートフォン操作可能。
特徴
・保温性を高める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・防風仕様
・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。
・本革使用
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能

用途
素材
[アウターシェル]ポリエステル・合成皮革・ポリアミド・その他
[裏地]ポリエステル
プロテクター
ナックル
材質
[outshell] polyester・synthetic leather・ polyamide・others [lining] polyester
色
Gunmetal
サイズ
2XL
プロテクター
knuckle
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02730896
2025-11-03
用途: バイク乗車時
医療・福祉・介護関連業

手の甲は防寒できひらにはグリップヒーターの熱が伝わり暖かいです。
操作性も通常のウインターグローブより良いので快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする