メイキコウ
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS
FMK48J-TS-W100-P100-L3000
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
機長・ピッチ・シャフト
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
100
注文コード
81796489
品番
FMK48J-TS-W100-P100-L3000
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥94,050
販売価格(税別)
¥
85,500
バスケットに入れる
特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ
種類
ストレート
ローラ幅W(mm)
100
ピッチ(mm)
100
機長(mm)
3000
材質(ローラー部)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません