- 【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 81798447

 

- 【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 81798447
- 【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 81798447
- 【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 81798447
- 【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 81798447
- 【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 81798447

【名入れ】アドレススタンプ ハンコ・印鑑のオーダー

(26件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81798447品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
表示文字数最大5行全長(mm)60材質(印面)樹脂ゴム刻印住所+社名+役職+姓名+電話書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体印面サイズ(mm)フリー判20×60文字数最大1行あたり27字オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 社判用
その他業種

文字指定だけの入稿だったので少し不安もありましたが、
備考欄に書いた通りに仕上げていただけて安心しました。
届くまでドキドキでしたがとても満足しています!

2025-10-29
用途: 社判として
建設業・工事業

安価でむらのない押印に仕上がり、満足の社判ができました。文字サイズやフォントも一部変更などの融通が利き満足しています。

対象商品 : 81798447
2025-03-28
用途: 領収書への印字
卸売・小売業

綺麗に押せたし、インクの付きも良く、非常に使いやすかった。

2025-03-16
用途: 事業用
BONSAI MOTORCYCLE

文字数が多かったが安価に購入できました。文字の大きさのバリエーションがあれば更に良いと思います。

2025-02-13
用途: 書類.通信等押印
又川電器卸売・小売業

現在使用中のアドレススタンプがかなりくたびれてソロ代品を考慮中にカタログにて遭遇使い勝手も良く愛用しています。

2024-12-19
用途: 書類作成
建設業・工事業

取り急ぎ法人印を作成したく注文しました。
印影がはっきりしており満足です。

対象商品 : 81798447
2024-08-08
用途: 店舗の住所案内、領収書などに
飲食業

文字指定だけの入稿で不安がありましたが、
備考欄に書いた希望に沿ってデザインくださり
とても満足な仕上がりになりました。
モノ自体もスケルトンでかわいらしく愛着がわきます。

2024-09-04
用途: 封筒差出人、領収書の添付
その他業種

ハッキリした印字具合で、コスパが良い。
滲みも無く、領収書や封筒の差出人に使用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする