【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 印面サイズ(mm)18 注文コード81798492 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は印面サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。
昔から愛着のある、手触りの良い天然の木製の素材です。
法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。

表示文字数外枠最大20文字・中枠最大12文字 材質(ケース)合成皮革 全長(mm)60 材質(本体) 刻印社名+代表取締役 書体印相体、テン書体、古印体 印面サイズ(mm)18 オーダー方法WEBオーダー
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81798492 - 11075095 18mm 【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 【名入れ】代表者印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 1個 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
屋号印として使用
サービス業

朱肉の入ったハンコケース付きで使いやすい。品質は良く、価格は妥当と思われる。

対象商品:
11075043
2023-02-20
用途:
契約書の押印
その他業種

近くのチェーン店で購入しようと思いましたが、忙しさのあまり行きそびれてしまいました。その時、以前の職場でモノタロウと取引していたことを思い出し、カタログを調べてみたところ印鑑が・・・角印も必要でしたので、一緒に代表者印も購入しました。
士業でしたので本格的な印鑑ではないのではないかと疑っていましたが、お値段よりも高品質でびっくり・・・手触り使い心地もよく毎日使用しています。また注文の際にもオーダーメイドができるため、自分にぴったりの代表印を購入できたと思っております。通信販売で大丈夫かと心配していましたが杞憂に終わりましたね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする