※サンプル画像

5AU125-230GB1 5軸マシンバイス ナベヤ 81799228 5AU125-230GB1 5軸マシンバイス ナベヤ 81799228

5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81799228 品番5AU125-230GB1
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01
ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度
確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。

材質本体:S50C 口金:SCM440 寸法(mm)AA h7:18、P±0.015:100、Q±0.015:50、R H8:10 全長(mm)230 質量(kg)9.3 寸法L(mm)70 寸法H(mm)10 寸法A(mm)230 寸法S(mm)45 寸法D(mm)48 寸法E(mm)30 表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜) 寸法B(mm)126 寸法C(mm)125 寸法T(mm)125 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)249.2 寸法Y(mm)5 寸法M(mm)90 寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3 寸法O(mm)M10 寸法I(mm)M6 寸法J(mm)32 寸法G(mm)27 寸法K(mm)10 寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6 寸法V(mm)32 トルク(N・m)120 熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53) 寸法x(mm)16 寸法AC(mm)6.5 寸法AB(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)25 寸法F-1(mm)0〜132 寸法F-2(mm)7〜139 寸法F-3(mm)83〜205 位置決め方法ガイドブロック 標準ガイドブロック幅(mm)18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする