伊那食品工業
伊那食品工業の バイオ・食品(菌)関連用品
伊那食品工業の 培地
組織培養用寒天
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
81799246
品番
TC-5
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
その他
【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状
粉末状
種類
寒天培地
内容量(g)
500
pH
7±1
水分(%)
(乾燥減量)22%以下
強度
【ゼリー】510〜550g/cm2 1.5%ゲル
灰分
4%以下