曜日別特売
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509

08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509
08-201/SOL BK/S EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ 81799509

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
S
色
Solid Black
注文コード
81799509
品番
08-201/SOL BK/S
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V
バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能
電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱
最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V
付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜))
MATERIALS
[outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane
PROTECTOR
knuckle・palm

付属品
電源接続ハーネス、グローブハーネス
材質
[outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane
色
Solid Black
サイズ
S
最大消費電流(A)
2.0/24W/DC12V(左右合計)
プロテクター
knuckle・palm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする