曜日別特売
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785

07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785
07-908/BK/5XLB PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ コミネ 81801785

PK-908 ウインターオーバーパンツ Ⅱ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Black
内容量1着注文コード81801785品番07-908/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

防風・防水・保温 といった、ウインターシーズンのライディングに不可欠な機能をお求めやすい価格にパッケージしたアイテム。
右側面がジッパーでフルオープンになるサイドジッパー方式で、優れた使い勝手の中綿入りオーバーパンツです。

サイズ
5XLB
色
Black
股下(cm)
87
ヒップ(cm)
157
ウエスト(cm)
114(134)(最大値)
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする