コミネ
WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
6XLB/48
4XLB/44
S/28
3XL/38
XL/34
2XL/36
5XLB/46
WS/26
L/32
6XLB/48
M/30
色
Deep Indigo
Deep Indigo
Black
Indigo Blue
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81808155
品番
07-739/D.IDG/6XLB
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取りやすい仕様。膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3段階の位置調節も可能。
色
Deep Indigo
サイズ
6XLB/48
股下(cm)
83.5
ウエスト(cm)
121
ヒップ(cm)
140
材質
cotton ・ polyester・lycra
プロテクター
knee(side:option)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります