曜日別特売
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389

 

- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
- クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウ 81808389
モノタロウ

クリーンルームウェア フード付 クラス100

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード81808389品番-
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。

仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き材質ポリエステル100%サイズ5L胸囲(cm)140股下(cm)84機能静電気・帯電防止清浄度(目安)クラス100総丈(cm)183表面抵抗値(Ω)10611裄丈(cm)96生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする