コミネ
RGK-006 プロテクトキッズメッシュグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
KXL(7~9才)
KL
KM
KS
KXL
KXL(7~9才)
色
Blue
Black
Blue
Pink
Red
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
81809948
品番
10-006/BLU/KXL
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ケガをしやすい手を保護できるキッズ専用設計のライディンググローブ。ランバイクや自転車、ポケバイと、様々な用途におすすめ。
色
Blue
サイズ
KXL(7~9才)
材質
polyester・synthetic leather・neoprene・nylon
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
70
プロテクター
knuckle・finger