曜日別特売
07-739/BK/L WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81811400

07-739/BK/L WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81811400
07-739/BK/L WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81811400
07-739/BK/L WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81811400
07-739/BK/L WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネ 81811400

WJ-739S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL/32
色Black
内容量1着注文コード81811400品番07-739/BK/L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取りやすい仕様。膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3段階の位置調節も可能。

色
Black
サイズ
L/32
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
105
材質
cotton ・ polyester・lycra
プロテクター
knee(side:option)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする