曜日別特売
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759

08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759
08-216/BK/S EK-216 12VプロテクトE-グローブ コミネ 81811759

EK-216 12VプロテクトE-グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード81811759品番08-216/BK/S
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

車載バッテリーより給電するDC12V仕様のショートタイプ電熱ウインターグローブ。リブニットカフで着脱しやすく、バッテリ ーを内蔵しない構造なので軽快で街乗りに最適。電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱。

サイズ
S
最大消費電流(A)
(左右合計) 2.0A/24W/DC12V
材質
<outshell>Polyester・Superfabric・PVC・Spandex・Sponge・Nylon・TPU <liniing>Polyester <membrane>Polyurethane
色
Black
プロテクター
knuckle
注意
※画面保護フィルムの種類により指先の導電素材が反応しづらい場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする