曜日別特売
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958

箱

JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958
JP-U20KSS1 ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業) 81812958

ジョブスト ウルトラシアー20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
色
シルキーベージュ
サイズ
S
注文コード
81812958
品番
JP-U20KSS1
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

履き心地と透明感に優れた
「弾性ストッキング」
・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性
に配慮しています。
・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。

用途
独自に開発した弾力性繊維と編み方により、
足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、
脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。
足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める
ことで、下肢静脈における血液還流を促進します
色
シルキーベージュ
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006650302
圧迫圧(hPa)
20~27
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医療」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする