箱
カワモト(川本産業)
ジョブスト ウルトラシアー20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
色
シルキーベージュ
サイズ
XL
注文コード
81813055
品番
JP-U20KXS1
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
履き心地と透明感に優れた
「弾性ストッキング」
・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性
に配慮しています。
・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。
用途
独自に開発した弾力性繊維と編み方により、
足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、
脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。
足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める
ことで、下肢静脈における血液還流を促進します
色
シルキーベージュ
サイズ
XL
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006650302
圧迫圧(hPa)
20~27
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。