272531 ビッグフローフューエルコック CF POSH 81818829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグフローフューエルコック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81818829
品番
272531
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フューエルコック通路径がSTDの3mmから5mmとなり、通路面積が2.7倍に拡大
ハイチューン車輌の燃費供給不足を改善
ボディ/ハンドルはアルミ削り出しアルマイト仕上げ
日本製

適合車種
モンキー/ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017-AB27100000-)(Fi車使用不可)
APE50/100(Fi車使用不可)
ハンドル色
ブルー
内径(Φmm)
対応ホース:8
構造
フューエルフィルター:なし
最大径(Φmm)
流路部:5
機能
切替:ON/OFF、リザーブ機能なし
色(本体)
シルバー
サイズ(mm)
幅22x奥行37x全長50
ねじサイズ
取付部:M14 P1.0
注意
※キャブレター取付け位置を、コックとの干渉をさける為に変更する必要が発生する場合が有ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする