曜日別特売
CDG1ZA40R-250Z1-XC6 CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC 81819197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819197
品番
CDG1ZA40R-250Z1-XC6
参考基準価格(税別)¥17,720販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダー
耐水性向上:パッキンNBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
250
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
材質ステンレス鋼(ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする