曜日別特売

6.67インチ 曲面 OLED搭載 CPUクーラー HydroShift II OLED Curved UNIFAN TL FLEX搭載モデル ブラック GHS2OLDC36TBGHS2OLDC36TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824316
品番
GHS2OLDC36TB
参考基準価格(税別)¥59,073販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

「HydroShift II OLED CURVED」は、水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 水冷ヘッド部に6.67インチのカーブしたOLED液晶を採用し、電動で液晶画面の向きを変更できるという機能を搭載した「HydroShift II」シリーズの最上位モデルが登場いたしました。 「HydroShift II LCD-S」シリーズと同様に水冷ヘッドのディスプレイ部はマグネット式ホットスワップ機構で簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 6.67インチOLED Curved液晶ディスプレイ(2K、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、搭載された3Dエフェクト、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。

ポンプ
(ノイズ)最大30.0dBA、(ポンプヘッド寸法)126.5mm×87.1mm×108mm、(速度)1600~2800 RPM ±10%
LCD仕様
リフレッシュレート:60Hz、液晶:6.67"OLED curved、解像度:1048×2288 pixels、輝度:450 nits
ファン
シリーズ名:UNIFAN TL FLEX、120mm×124mm×28mm
冷却装置
ラジエーター:(サイズ)400×122×24、(チューブ長さ)450/475、(材質)アルミニウム
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする