曜日別特売

[Mag-On] シリコンフィンガーリング ダークグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824621
品番
TR-MS-SIFR-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柔らかく触り心地の良いシリコン素材を採用。 指を通せば落下防止の頼れるパートナーに。滑り止め効果もあり、安定した操作をサポートします。

ダークグレー
質量(g)
19.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58.45×58.45×4.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする