曜日別特売
P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120

P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120
P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120
P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120
P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120
P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120
P-STRMKZEROBK スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応 エレコム 81825120

スマホリング MagSafe対応 360度回転 両面マグネット 縦置き/横置き スタンド ZEROSHOCK iPhone各種対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
81825120
品番
P-STRMKZEROBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

MagSafe対応で背面にぴたっと固定!両面マグネット構造で、別のMagSafe製品を重ねたり、磁石がつく壁面に貼り付けたりと使い方が広がるZEROSHOCKのスマホリングです。指にフィットする楕円形のリングで落下の不安を軽減。360度回転する設計で、スマートフォンの持ち替えや操作もスムーズに行えます。縦置き・横置きに対応し、動画を快適に楽しめます。

用途
MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるMAGKEEPスマホリングです。
マグネットで装着する仕様のため、端末が落下するおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。
両面マグネット構造で、リングに重ねてMagSafe対応製品を装着可能。磁石がつく壁や家具にもスマートフォンを固定できます。
ワイヤレス充電には対応していません。
本製品を装着したままワイヤレス充電機能を使用すると、リングが発熱しますので絶対に使用しないでください。
指にフィットする楕円形のリングで、指に通すだけで安定し、スマートフォンの落下を防ぎます。
縦置き・横置きに対応し、動画を快適に楽しめます。
リング部分は360度回転し、スマートフォンの持ち替えや操作がスムーズに行えます。端末と接触していないリング内側部分のみが回転するので、本体を傷つけません。
リングを収納するとフラットになる設計で、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつきません。
約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。
250g以上の機器本体には使用しないでください。
リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
メーカー製品ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
色
ブラック
セット内容
スマホリング×1
材質
亜鉛合金、PET、磁石、ステンレス、ナイロン
幅W×厚さ×高さH(mm)
約58×約5.2×約58
耐荷重(g)
約800まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする