- ザ・スピンコーティング IHいため鍋    28cm ナンセン 81860497

ザ・スピンコーティング IHいため鍋 28cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81860497
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。

用途
底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。
TGK品番
1-0002-1401
質量(g)
811
板厚(mm)
2.8
底径(Φmm)
202
直径×深さ(mm)
295(280)×74
注意
※電磁調理器100V・200V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする