ザ・スピンコーティング IHフライパン 26cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード81860829品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐摩耗性試験200万回クリアの内面にはWellFlonスピンコーティング採用。

用途底が変形しにくく、焼きムラになりにくいです。TGK品番1-0002-1302質量(g)686板厚(mm)2.8底径(Φmm)207直径×深さ(mm)274(260)×57
注意
※電磁調理器100V・200V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする