曜日別特売
CR1616 1B5LP MAXELLリチウム電池 1シート=5個入 マクセル 81885670

MAXELLリチウム電池 1シート=5個入CR1616 1B5LP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は標準容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1シート(5個)
標準容量(mAh)
55
注文コード
81885670
品番
CR1616 1B5LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、
安定した作動電圧。
独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。
低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。

用途
用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー
・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・
通信タグ・ビーコン
質量(g)
0.6
標準放電流(mA)
0.1
標準容量(mAh)
55
直径×高さ(mm)
16.0×1.6
公称電圧(V)
3
動作温度範囲(℃)
-20~+85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする