マクセル
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入
CR2025 1B5LP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
標準容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1シート(5個)
標準容量(mAh)
170
注文コード
81885688
品番
CR2025 1B5LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、
安定した作動電圧。
独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。
低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。
用途
用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー
・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・
通信タグ・ビーコン
質量(g)
2.5
標準放電流(mA)
0.2
標準容量(mAh)
170
直径×高さ(mm)
20.0×2.5
公称電圧(V)
3
動作温度範囲(℃)
-20~+85