愛知電線
接地用ビニル電線
GV1.6M100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体外径(Φmm)
16
16
20
仕上外径(Φmm)
58
58
62
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
81885855
品番
GV1.6M100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。
用途
アース配線
質量(kg)
5
導体外径(Φmm)
16
仕上外径(Φmm)
58
長さ(m)
100
色(絶縁体)
黒
入数(個)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表