接地用ビニル電線

接地用ビニル電線 - 愛知電線接地用ビニル電線 - 愛知電線接地用ビニル電線 - 愛知電線接地用ビニル電線 - 愛知電線接地用ビニル電線 - 愛知電線接地用ビニル電線 - 愛知電線

電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。

用途
アース配線
長さ(m)
100
色(絶縁体)
黒
入数(個)
1
内容量
1巻(100m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81885855GV1.6M10051658
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81886011GV2.0M10062062
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする