GV2.0M100 接地用ビニル電線 愛知電線 81886011

GV2.0M100 接地用ビニル電線 愛知電線 81886011
GV2.0M100 接地用ビニル電線 愛知電線 81886011
GV2.0M100 接地用ビニル電線 愛知電線 81886011

接地用ビニル電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
導体外径(Φmm)20
仕上外径(Φmm)62
内容量1巻(100m)注文コード81886011品番GV2.0M100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。

用途
アース配線
質量(kg)
6
導体外径(Φmm)
20
仕上外径(Φmm)
62
長さ(m)
100
色(絶縁体)
黒
入数(個)
1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする