曜日別特売
AFF-CCB002-A4-WH A4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm AFF WARE 81893187

A4対応 極厚クリップボード 厚さ2mmAFF-CCB002-A4-WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード81893187品番AFF-CCB002-A4-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

立ったままでもしっかり書き込みできる、極厚2mm仕様。
書類を安定して挟める強力クリップで、持ち運びにも安心です。
ざらっとした質感が手に馴染み、滑りにくく快適に使えます。

用途
書類の書き込み時や回覧などに
色
ホワイト
材質
プラスチック
寸法(mm)
315×225
適合サイズ
~A4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする