GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008

※サンプル画像

GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008
GU-SET13 便利な棚6020H AIS (エイ・アイ・エス) 81905008

便利な棚6020H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81905008
品番
GU-SET13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

木製 机上ラック ( 卓上ラック )の特徴
木製机上ラックは、デスクやキャビネット等色々な場所へ気軽に置いて使える、多目的机上ラックです。
机上ラックは、上置き棚としてちょっとした場所に棚を増やしたい時に便利な追加棚です。
置く場所のサイズや用途に合わせて幅30/40/60×奥行20/30×高さ8.6/17.4cmの全12種類からお選び頂けます。
机上ラックの脚の下から上まで約15.6cmあり、棚の上だけでなく下の空間も新聞や雑誌等を置ける「ちょい置き空間」として活用できます。
机上ラックをデスク上に置けば筆記用具やノート類等を分けて整理整頓したり、モニター台やプリンター台にして棚の下に収納空間を確保できます。
パソコン台としてだけでなく飾り棚や小型テレビ台、食器棚の整理用など、机上ラックの使い道はさまざまです。
こちらの机上ラックは、棚板本体へ脚を取り付けるお客様組立品となっております(木ダボ、接着剤が付属)。

幅(mm)
600
質量(kg)
2.1
色
BR
高さ(mm)
174
奥行(mm)
200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする