曜日別特売
ZR-10(50L) 特殊調整器 阪口製作所 81920740

特殊調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
適合ガス
窒素
注文コード
81920740
品番
ZR-10(50L)
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
適合ガス
窒素
標準流量(m3/h)
50
質量(kg)
2
タイプ
窒素用
使用圧力(MPa)
0.02~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする