タカシン家具工業
本棚 幅120センチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン木目
ブラウン木目
ホワイト木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81921966
品番
SH-34-032-BR
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。
色
ブラウン木目
寸法
梱包:長さ97.5×幅32.0×厚み20.5(cm) 22
質量(kg)
約22、梱包:23
寸法(cm)
幅119.5×奥行29.5×高さ94.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません