タカシン家具工業
引出し付きキャビネット75センチ幅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル木目
グレージュ木目
ナチュラル木目
ライトブラウン木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922000
品番
SH-34-007-NA
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:10
引出耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ96×幅37.5×厚み9(cm)
質量(kg)
約23、梱包:24
寸法(cm)
幅75×奥行38×高さ90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません