タカシン家具工業
3列2段多目的キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン木目
ナチュラル木目
ブラウン木目
ホワイト木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922526
品番
SH-34-059-BR
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法
梱包:2-1:長さ122×幅55×厚み16.5(cm)
2-2:長さ80×幅55×厚み19(cm)
耐荷重(kg)
天板耐荷重:25
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。
色
ブラウン木目
質量(kg)
約28、梱包:29
寸法(cm)
幅108×奥行40.5×高さ85.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません