タカシン家具工業
扉付き本棚 幅90センチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト木目
ブラウン木目
ホワイト木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922587
品番
SH-34-034-WH
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板耐荷重:30
棚板耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。
色
ホワイト木目
寸法
梱包:長さ85.0×幅39.0×厚み32.5(cm)
質量(kg)
約21、梱包:22
寸法(cm)
幅90.2×奥行31.8(取っ手含む)×高さ94.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません