タカシン家具工業
キャビネット 105センチ幅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
オフホワイト
オフホワイト×ブラック
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922901
品番
SH-34-017-GY
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20
棚板耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
色
グレー
寸法
梱包:長さ82×幅36.5×厚み18.5(cm)
質量(kg)
約27、梱包:28
寸法(cm)
幅104.6×奥行36.7×高さ85.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません