オカモト
猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ CRI-1400
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23.5-24.0
23.5-24.0
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
色
オレンジ
オレンジ
ホワイト
ライトブルー
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81922937
品番
CRI-2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。軽量、柔らか仕上げです。
用途
屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など
色
オレンジ
サイズ
M
サイズ(cm)
23.5-24.0
標準質量(g/片足)
約387
総丈(cm)
約300
材質
合成ゴム(SBR)
生産国
中国
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。